詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565BF-100

品名 : 7本組 [Nut]ドライバー(ケース付)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
サイズ 3/16”・1/4”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2” 軸長 70~80mm
全長 168・185・192mm 工具袋 サイズ:310×150(H)mm
ナイロン製の工具袋です。
※予告なく色や材質を変更する事がございます。
ナットドライバー7本組
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 15:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0525ページ
ウェブカタログ画像
  • 六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
  • 工具袋
  • ナットドライバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top