品番 : EA565SA-4
品名 : 4.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E31204 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
先端 | 4.0mm | 軸長 | 125mm |
軸径 | 7.2mm | ||
ナット部長さ…31mm | |||
全長 | 230mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 08:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0219ページ |