品番 : EA566AC-29
品名 : 175mm プローブ・ピック(精密用)
仕様
材質 | ステンレス | 形状 | ピック型2×3mm |
---|---|---|---|
全長 | 175mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/02 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0576ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566AC-26 150mm プローブ・ナイフ(精密用) |
EA566AC-27 180mm プローブ・ヘラ(精密用) |
EA566AC-28 165mm プローブ・ヘラ(精密用) |
EA566AC-29 175mm プローブ・ピック(精密用) |
EA566AC-30 165mm プローブ・ボール(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)