品番 : EA566AF-26
品名 : 150mm ブローブ(精密)
プリント基板の掃除などに
仕様
| 形状 | 約30°・約45° | 先端径 | φ0.6mm |
|---|---|---|---|
| 針径 | φ1mm | 全長 | 150mm |
| 先端材質 | ステンレス | ハンドル材質 | スチール |
| プラスチックチューブ入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/25 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AF-21 150mm ブローブ(精密) |
| EA566AF-22 148mm ブローブ(精密) |
| EA566AF-23 148mm ブローブ(精密) |
| EA566AF-24 140mm ブローブ(精密) |
| EA566AF-25 148mm ブローブ(精密) |
| EA566AF-26 150mm ブローブ(精密) |
ウェブカタログ画像
拡大
※商品形状が若干異なる場合がありますが、性能に問題はありません。
