品番 : EA566AH-10
品名 : 10本組 パッキングツール
仕様
| 〈セット内容〉 | 10点組(ケース含まず) ・EA566AM-1 4.8×150mm パッキングフック 小 ・EA566AM-2 4.8×200mm パッキングフック 中 ・EA566AM-3 6.4×250mm パッキングフック 大 ・EA566AM-10 3.2×150mm オーリングピック ・EA566AJ-1 2.4×180mm フレキシブルパッキングフック 小 (入数:2本) ・EA566AJ-2 4.8×190mm フレキシブルパッキングフック 中 (入数:2本) ・EA566AJ-3 6.4×270mm フレキシブルパッキングフック 大 (入数:2本) ・ケース |
総重量 | 0.72kg |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 290(W)×130(D)×95(H)mm | 鍵穴径 | φ約6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
