詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AJ-3

品名 : 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)

グランドパッキン用

仕様

グランドパッキン用
全長 270mm 軸径 6.4mm
スパイラル長 29mm スパイラル径 8.0mm
材質 スチール製
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/11 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0207ページ
バリエーション一覧
EA566AJ-1 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-2 6.4x190mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-3 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-4 9.5x370mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-5 9.5x560mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-6 9.5x760mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-7 12.7x457mm パッキングフック(フレキシブル)
EA566AJ-8 15.9x560mm パッキングフック(フレキシブル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top