品番 : EA566AJ-5
品名 : 9.5x560mm パッキングフック(フレキシブル)
グランドパッキン用
仕様
| グランドパッキン用 | |||
| 全長 | 560mm | 軸径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 38mm | スパイラル径 | 9.5mm |
| 重量 | 270g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/11 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

