品番 : EA566AJ-7
品名 : 12.7x457mm パッキングフック(フレキシブル)
グランドパッキン用
仕様
| グランドパッキン用 | |||
| 全長 | 457mm | 軸径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 48mm | スパイラル径 | 12.7mm |
| 重量 | 230g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/11 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
