品番 : EA566AH-41
品名 : 3.2x254mm パッキングツール
グランドパッキン用
仕様
| 軸径 | 3.2mm | 全長 | 254mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | カーボンスチール | 重量 | 21g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AH-41 3.2x254mm パッキングツール |
| EA566AH-42 4.8x254mm パッキングツール |
| EA566AH-43 7.9x254mm パッキングツール |
