品番 : EA566AJ-10
品名 : 3本組 パッキングフック(フレキシブル)
仕様
| 〈セット内容〉 | 3本組 | 材質 | スチール製 |
|---|---|---|---|
| EA566AJ-2 (軸径:4.8mm、スパイラル長:19mm、 スパイラル径:6.4mm、全長:190mm) 重量:20g |
|||
| EA566AJ-3 (軸径:6.4mm、スパイラル長:29mm、 スパイラル径:8.0mm、全長:270mm) 重量:80g |
|||
| EA566AJ-4 (軸径:6.4mm、スパイラル長:38mm、 スパイラル径:9.5mm、全長:370mm) 重量:180g |
|||
| グランドパッキン用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0207ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA566AJ-2 : 6.4x190mm パッキングフック(フレキシブル) |
| セット商品 | EA566AJ-3 : 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) |
| セット商品 | EA566AJ-4 : 9.5x370mm パッキングフック(フレキシブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
