詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566CD-1

品名 : スプリングツール(Heavy Spring/Pull)

指先操作のしやすい形状です

仕様

材質 鉄(ニッケルメッキ) 全長 150mm
仕様 引きフック
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/04/11 09:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ
バリエーション一覧
EA566CD-1 スプリングツール(Heavy Spring/Pull)
EA566CD-2A スプリングツール(Hevy Spring/Push)
EA566CD-3 スプリングツール(Heavy Spring/Pull)
ウェブカタログ画像
引きフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • 引きフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • 先端画像
  • メッキの種類
  • 先端形状 幅:4.5mm 先端:φ1mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top