詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566CD-4

品名 : スプリングツール(アジャスティング)

指先操作のしやすい形状です

仕様

全長 165mm 用途 狭い所での部品の脱着などに
材質 ステンレス 仕様 引きフック
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/09 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0568ページ
バリエーション一覧
EA566CD-4 スプリングツール(アジャスティング)
EA566CD-5 スプリングツール(アジャスティング)
ウェブカタログ画像
引きフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • 引きフック仕様で指先操作のしやすい形状
  • A:φ25.5mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top