品番 : EA566P-7
品名 : プッシュ針(マグネット付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78992 |
|---|---|---|---|
| 検知可能深さ | 針:35mm マグネット:壁厚13mm、天井厚12mm |
本体サイズ | φ36×214mm |
| 重量 | 72g | 材質 | 本体・針押さえ:ABS樹脂 可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス マグネット部:黄銅、ネオジム磁石 エラストマーグリップ:ABS樹脂、エラストマー樹脂 針:ステンレス |
| 付属品 | 替針2本(本体内部) | ||
| 針曲りを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵。 | |||
| ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。 | |||
| 壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。 | |||
| 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 | |||
| 目盛付で刺し込んだ壁のおおよその厚さが分かります。 | |||
| 不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計です。 | |||
| コンパクトで携帯可能 | |||
| 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 | |||
| カーテンレール等の金具の取り付けに使用できます。 | |||
| 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/04 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566P-16A : 35mm用 替プッシュ針(10本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
