品番 : EA566P-16A
品名 : 35mm用 替プッシュ針(10本入)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79022 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA566P-6用替針(10本入) | サイズ | φ0.7×80mm |
| 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA566P-6A : 189mm プッシュ針(マグネット探知付) |
| 本体 | EA566P-5A : 170mm プッシュ針 |
| 本体 | EA566P-7 : プッシュ針(マグネット付) |
