品番 : EA566P-6A
品名 : 189mm プッシュ針(マグネット探知付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79025 |
|---|---|---|---|
| 検知可能深さ | 針:35mm マグネット:13mm 天井:12mm |
サイズ | 189×28×22mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 針:ステンレス 磁石:ネオジム |
重量 | 41g |
| 替針 | EA566P-16A | 用途 | ・石膏ボード裏の下地探しに。 ・カーテンレールの取り付けなどのDIY作業に。 |
| 金属探知と木製探知を一体化、金属と木製の下地を同時に探せます。 | |||
| 針は壁厚35mmまで使えます。マグネットは壁厚13mm、天井厚12mmまで使えます。 | |||
| ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。 | |||
| 壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。 | |||
| しっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。 | |||
| 目盛付で刺し込んだ壁のおおよその厚さが分かります。 | |||
| 片手で簡単にロックの切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。 | |||
| 本体内部に替針が2本入っています。 | |||
| 不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計です。 | |||
| 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 | |||
| カーテンレール等の金具の取り付けに使用できます。 | |||
| 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。 | |||
| 壁に傷をつけずにクロス下のビスや金属下地(鉄材)を簡単に探せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/29 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566P-4A 160mm プッシュ針 |
| EA566P-5A 170mm プッシュ針 |
| EA566P-6A 189mm プッシュ針(マグネット探知付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566P-16A : 35mm用 替プッシュ針(10本入) |
