品番 : EA567-1
品名 : 3個組 下穴きり(木ねじ用)
仕様
| 用途 | 手廻しでの下穴あけ用に | サイズ | 【3本セット】 3mm/4mm/5mm (ハンドル根元の径) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | ケースサイズ | 187×107×44(H)mm |
| 材質 | 錐部分:工具鋼製 ハンドル部分:プラスチック |
||
| 電動工具を使用せずに手廻しで下穴あけが可能な、木ネジビット | |||
| 下穴をあけることで、ネジ締めの際の木割れが防げます。 | |||
| お子様でも使いやすい手廻しタイプ | |||
| 樹脂ケース付 | |||
| ・木と木を接合する際の木ネジ、ヒートン金具を取付ける際の下穴用などに ・棚受け、丁番の取付けに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA567-3 : 3mm 下穴きり(木ねじ用) |
| セット商品 | EA567-4 : 4mm 下穴きり(木ねじ用) |
| セット商品 | EA567-5 : 5mm 下穴きり(木ねじ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
