品番 : EA567-5
品名 : 5mm 下穴きり(木ねじ用)
仕様
| 用途 | 手廻しでの下穴あけ用に | ハンドル根元の径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 錐部分:工具鋼製 ハンドル部分:プラスチック |
||
| 電動工具を使用せずに手廻しで下穴あけが可能な、木ネジビット | |||
| 下穴をあけることで、ネジ締めの際の木割れが防げます。 | |||
| お子様でも使いやすい手廻しタイプ | |||
| ・木と木を接合する際の木ネジ、ヒートン金具を取付ける際の下穴用などに ・棚受け、丁番の取付けに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA567-3 3mm 下穴きり(木ねじ用) |
| EA567-4 4mm 下穴きり(木ねじ用) |
| EA567-5 5mm 下穴きり(木ねじ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
