品番 : EA567AB-3
品名 : 7x110mm キリ(先丸型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB640.110 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 丸型 | 軸径 | 7mm |
| 軸長 | 110mm | 全長 | 200mm |
| 重量 | 85g | 材質 | 軸:工具鋼 ハンドル:樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA567AB-2 7x 80mm キリ(先丸型) |
| EA567AB-3 7x110mm キリ(先丸型) |
ウェブカタログ画像
拡大
