詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567C-2

品名 : 89mm キリ

仕様

軸長 89mm 軸径 約5.6mm
全長 140mm 材質 ブレード:スチール、ハンドル:プラスチック
先端 丸型
握りやすい形状の樹脂グリップ
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0552ページ
バリエーション一覧
EA567C-1 63mm キリ
EA567C-2 89mm キリ
EA567C-3 114mm キリ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top