品番 : EA568DC-22
品名 : 4.0-22mm テーパーリーマー
仕様
材質 | 炭素工具鋼 | 全長 | 122mm |
---|---|---|---|
用途 | 薄鉄・アルミ・真鍮・銅・ステンレス・樹脂・木材の板の穴広げに。 | リーマー径 | 4~22mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0945ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA568DC-12 3.0-12mm テーパーリーマー |
EA568DC-16 3.0-16mm テーパーリーマー |
EA568DC-22 4.0-22mm テーパーリーマー |
拡大