詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570A-73

品名 : 40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB308.40Cu
ヘッド交換式
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
材質 頭:銅
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
重量 1400g
サイズ 頭径:40mm
全長:350mm
交換用ヘッド EA570AG-40、EA570AF-40
追加説明
カタログ価格

24,200 (税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/09 12:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA570A-71 24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
EA570A-72 32mm/ 862g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
EA570A-73 40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top