品番 : EA572-7
品名 : 7.0x150mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB755.7 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | ||
| 折れ込みのないピンポンチです。 | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 7mm |
| 表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/04/01 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
