品番 : EA572BE-3
品名 : 6.4x180mm センターポンチ(グリップ付)
強化ポリマーキャップで打撃時の騒音、衝撃を大幅軽減
仕様
全長 | 180mm | 先端径 | 6.4mm |
---|---|---|---|
クッショングリップ付 | |||
強化ポリマーキャップで打撃時の騒音、衝撃を大幅軽減 | |||
材質 | 本体:熱処理合金、キャップ:強化ポリマー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/12 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0578ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA572BE-2 5.6x180mm センターポンチ(グリップ付) |
EA572BE-3 6.4x180mm センターポンチ(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)