詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572BF-145

品名 : 24x255mm スクレーパー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB674.8-145
刃幅 24mm 全長 255mm
軸長 145mm 材質 特殊鋼
刃厚 2.0mm
握りやすいマルチクラフトハンドル採用
追加説明
カタログ価格

4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0130ページ

代替品

EA524EW-2
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top