品番 : EA524EW-2
品名 : 24x200mm スクレーパー(柄付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9105 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 24mm |
| 刃厚 | 2.0mm (先端部:0.5mm以下) |
材質 | 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(全体焼入れ) ハンドル:アセチ |
| 重量 | 160g | ||
| サビ落とし、ペンキやシールはがし作業、自転車のガスケットスクレーパーに | |||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたアセテート樹脂を柄に使用 | |||
| ハンマーで叩ける座金付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524EW-1 10x200mm 柄付スクレーパー |
| EA524EW-2 24x200mm スクレーパー(柄付) |
