詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524EW-1

品名 : 10x200mm 柄付スクレーパー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 9104
全長 200mm 刃幅 10mm
刃厚 2.0mm
(先端部:0.5mm以下)
材質 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(全体焼入れ)
ハンドル:アセチ
重量 155g
釘抜き、コンクリートのハツリ作業、建材・石膏ボードの削りハツリ作業・溶接のスポット落としに
耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたアセテート樹脂を柄に使用
ハンマーで叩ける座金付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/31 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0131ページ
バリエーション一覧
EA524EW-1 10x200mm 柄付スクレーパー
EA524EW-2 24x200mm スクレーパー(柄付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top