品番 : EA572CB
品名 : 2.0-7.0mm/6本組 平行ピンポンチセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB750.BCN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | 先端径×全長 | 2×115mm、3×125mm、4×150mm 5×165mm、6×180mm、7×180mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 約494g |
| 胴の太さ(先端径) | 8mm(2・3mm)、10mm(4・5mm) 12mm(6・7mm) |
有効長さ(先端径) | 25mm(2mm)、30mm(3mm) 40mm(4mm) 50mm(5・6・7mm) |
| ニッケルクロームメッキ加工が施されており、握りやすく耐錆性に優れています。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/09 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
