品番 : EA572CB-7
品名 : 7.0x180mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB750.7 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 7mm | 全長 | 180mm |
| クロムバナジウム鋼 | |||
| ニッケルクロームメッキ加工が施されており、握りやすく耐錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/01/12 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
