詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572CB-14

品名 : 14x240mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB750.14
先端径 14mm 全長 240mm
クロムバナジウム鋼
ニッケルクロームメッキ加工が施されており、握りやすく耐錆性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/01/12 02:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572CB 2.0-7.0mm/6本組 平行ピンポンチセット
EA572CB-2 2.0x115mm 平行ピンポンチ
EA572CB-2.5 2.5x120mm 平行ピンポンチ
EA572CB-3 3.0x125mm 平行ピンポンチ
EA572CB-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572CB-5 5.0x165mm 平行ピンポンチ
EA572CB-6 6.0x180mm 平行ピンポンチ
EA572CB-7 7.0x180mm 平行ピンポンチ
EA572CB-8 8.0x190mm 平行ピンポンチ
EA572CB-10 10x200mm 平行ピンポンチ
EA572CB-11 11x210mm 平行ピンポンチ
EA572CB-12 12x220mm 平行ピンポンチ
EA572CB-13 13x230mm 平行ピンポンチ
EA572CB-14 14x240mm 平行ピンポンチ
EA572CB-15 15x250mm 平行ピンポンチ
EA572CB-16 16x260mm 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像
●画像はEA572CB-7(サイズ:7mm)です。
  • ●画像はEA572CB-7(サイズ:7mm)です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top