品番 : EA572CB-2.5
品名 : 2.5x120mm 平行ピンポンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB750.2,5 |
---|---|---|---|
先端径 | 2.5mm | 全長 | 120mm |
クロムバナジウム鋼 | |||
ニッケルクロームメッキ加工が施されており、握りやすく耐錆性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/08 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0597ページ |