品番 : EA572CB-15
品名 : 15x250mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB750.15 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 15mm | 全長 | 250mm |
| クロムバナジウム鋼 | |||
| ニッケルクロームメッキ加工が施されており、握りやすく耐錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
