品番 : EA572CC-11
品名 : 200mm 釘締(マグネット付)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01346 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 適応 | 釘:25~60mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 150g |
| ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。 | |||
| 口金交換式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572CC-11 200mm 釘締(マグネット付) |
| EA572CC-12 400mm 釘締(マグネット付) |
| EA572CC-13 600mm 釘締(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
