品番 : EA572CE
品名 : 1/8"~ 3/8"/5本組 ドライブピンポンチ
滑り止め付
仕様
| <セット内容> | 5本組 | 先端径 | 1/8”、3/16”、1/4”、5/16”、3/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 先端長 | 90mm |
| 材質 | 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています) | ||
| ヘッド部分に先端径が記載されています | |||
| 機械工場やモーター整備作業に最適です。 | |||
| ナール付(滑り止め付) | |||
| ビニールケース入 | |||
| ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。 | |||
| 過酷な使用にも耐えるよう設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/15 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
