品番 : EA572CE-5
品名 : 3/16"(4.76mm)x200mm ドライブピンポンチ
滑り止め付
仕様
| 先端径 | 3/16”(4.76mm) | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています) | ||
| ヘッド部分に先端径が記載されています | |||
| ナール付 | |||
| ローレット加工のグリップで、作業中の握りがしっかりと安定します。 |
|||
| 過酷な使用にも耐えるよう設計されています。 | |||
| 機械工場やモーター整備作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/04 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
