品番 : EA572CJ
品名 : 3本組 フラットチゼル
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ハツリ作業、ブロック加工、フロアー材の剥がし作業に | <セット内容> | 3本組 |
| 刃幅×全長 | ①20×220mm ②30×220mm ③50×230mm |
材質 | 炭素工具鋼 |
| 総重量 | 850g | ||
| 軽量タイプのワイドなタガネ | |||
| 三点セットで狭い場所でも使い分けができます。 | |||
| 壊したり、はがしたりする作業に最適です。 | |||
| 柄の先端に座金があるので、たたき作業も可能です。 | |||
| 刃先を鋭利に仕上げているので、作業効率があがります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572CJ-2 : 20x220mm フラットチゼル |
| セット商品 | EA572CJ-3 : 30x220mm フラットチゼル |
| セット商品 | EA572CJ-5 : 50x230mm フラットチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
