詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572CJ-5

品名 : 50x230mm フラットチゼル

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01282
用途 ハツリ作業、ブロック加工、フロアー材の剥がし作業に 刃幅 50mm
全長 230mm 重量 310g
軽量タイプのワイドなタガネ
壊したり、はがしたりする作業に最適です。
柄の先端に座金があるので、たたき作業も可能です。
刃先を鋭利に仕上げているので、作業効率があがります。
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/08 20:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA572CJ-1 10x220mm フラットチゼル
EA572CJ-2 20x220mm フラットチゼル
EA572CJ-3 30x220mm フラットチゼル
EA572CJ-4 40x220mm フラットチゼル
EA572CJ-5 50x230mm フラットチゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top