品番 : EA572CK-12
品名 : 40x300mm ミニケレン
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:工具鋼、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-20 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 刃幅 | 40mm |
| 重量 | 350g | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 用途 | ペンキ削りや、スクレーパー作業に | ||
| 刃部は特に鋭利な片刃で、スクレーパー作業において対象物への入りが良く、根こそぎ剥せ作業効率がアップします。 | |||
| 高硬度の完全熱処理を施し、耐久力は抜群です。 | |||
| ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572CK-11 40x220mm ミニケレン |
| EA572CK-12 40x300mm ミニケレン |
ウェブカタログ画像
拡大
