品番 : EA572CK-22
品名 : 50x375mm 超硬付ケレン棒
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02272 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 375mm | 刃幅 | 50mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 430g |
| 超硬付で熔接のスパッタ、塗装のはがし作業等に最適 | |||
| 滑りにくいエラストマーグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572CK-21 30x290mm 超硬付ケレン棒 |
| EA572CK-22 50x375mm 超硬付ケレン棒 |
| EA572CK-23 75x375mm 超硬付ケレン棒 |
| EA572CK-24 90x375mm 超硬付ケレン棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
