品番 : EA572CN-2
品名 : 1490mm 砕氷ハンマーチゼル(ガン太)
仕様
| 全長 | 1490mm | 先端幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:メッキ鋼管 ヘッド:クロムバナジウム鋼 |
重量 | 3.6kg |
| ガチガチの氷雪をクラッシュ!氷や圧雪を砕くための道具です。 | |||
| ねらいが外れないスライドハンマー式 | |||
| ヘッド部の表側は面取りが大きく、裏側は小さくなっているので、作業用途にあわせて使い分けができます。 | |||
| ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用。鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。 | |||
| はがし作業にも使用可能 | |||
| 〈使用方法〉 割りたい箇所にヘッド(先端)を当て、外側の金色のパイプを引き上げ、勢いよく下ろします。 |
|||
| ※地上の結氷を割る道具です。 用途外の使用や屋根等、安全の確保ができない所での使用はできません。 ※氷の状況や気象状況などによりうまく割れない場合があります。 また、使用状況により路面やタイル等の資材、融雪装置が傷ついたり、破損したりする可能性があります。 ※先端が鋭利なこと、自立しないことから取り扱いには十分注意してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2471ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572CN-1 923mm 砕氷ハンマーチゼル(ガン太 ミニ) |
| EA572CN-2 1490mm 砕氷ハンマーチゼル(ガン太) |
