品番 : EA572DC-0
品名 : 3本組 電工チゼル(グリップ付)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 3本組セット (刃幅×全長) ・12mm×200mm ・12mm×250mm ・12mm×300mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 全体に焼き入れ処理を施しているので再研磨して繰り返し使用できます。 | |||
| ハンドガードグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572DC-1 : 12x200mm 電工チゼル(グリップ付) |
| セット商品 | EA572DC-2 : 12x250mm 電工チゼル(グリップ付) |
| セット商品 | EA572DC-3 : 12x300mm 電工チゼル(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
