品番 : EA572DC-2
品名 : 12x250mm 電工チゼル(グリップ付)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 361 253 0 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 12mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 全長 | 250mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/29 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DC-1 12x200mm 電工チゼル(グリップ付) |
| EA572DC-2 12x250mm 電工チゼル(グリップ付) |
| EA572DC-3 12x300mm 電工チゼル(グリップ付) |
メイン画像
拡大
