詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DC-10

品名 : 2本組 電工チゼル(グリップ付)

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
刃幅 12mm 軸径 10mm
全長 250mm 材質 クロムバナジウム鋼
電工用フラットチゼルとポイントチゼルのセットです。
全体に焼き入れ処理を施しているので再研磨して繰り返し使用できます。
ハンドガードグリップ付
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0104ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top