品番 : EA572DC-12
品名 : 10x300mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 361 306 0 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 10mm | 全長 | 300mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 全体に焼き入れ処理を施しているので再研磨して繰り返し使用できます。 | |||
| ハンドガードグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DC-11 10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) |
| EA572DC-12 10x300mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
