品番 : EA572DD-12
品名 : 60x250mm ジョイントチゼル(幅広・グリップ付)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 386 060 1 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 60mm | 全長 | 250mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 全体に焼き入れ処理を施しているので再研磨して繰り返し使用できます。 | |||
| ハンドガードグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DD-12 60x250mm ジョイントチゼル(幅広・グリップ付) |
| EA572DD-13 70x250mm ジョイントチゼル(幅広・グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
