詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DN

品名 : 2.0-6mm/5本組 平行ピンポンチ(グリップ付)

モデルチェンジ内容

26/10/08 ケースの外観が変更しました。 (No.57・58 0993)

保護グリップ付で手を傷つけません

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 425 152 0
先端径 2・3・4・5・6mm 全長 150mm
材質 クロムバナジウム鋼 ケースサイズ 115(W)×200(D)×40(H)mm
総重量 563g
大きなハンドガード付きで打ち損じから手を守ります。
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
八角形状で工具を落としても転がりにくい
プラスチックケース付き
追加説明
カタログ価格

8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0571ページ

代替品

EA572AD
  • 品番

    EA572AD

  • コメント

    6本組、長さ短い、スイス製

EA683PA
  • 品番

    EA683PA

  • コメント

    6本組 SATA

モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top