品番 : EA572H
品名 : [2本組] 平タガネセット(グリップ付)
仕様
| <セット内容> | 2本組セット EA572H-19 (平タガネ)×1 EA572H-25 (平タガネ)×1 |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm、250mm | 刃幅 | 19mm、25mm |
| 軸径 | 15.9mm、22mm | ||
| ゴムグリップで手にひびきません | |||
| 強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付 | |||
| 手を怪我から守るのに役立ちます | |||
| 長寿命にするため焼入れがされています。 | |||
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい | |||
| 再研ぎの必要性が少ないです | |||
| 手にフィットするグリップ形状 | |||
| 高度はHRC52~58です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA572H-19 : 19x205mm 平タガネ(グリップ付) |
| 部品 | EA572H-25 : 25x250mm 平タガネ(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大


