品番 : EA572H-25
品名 : 25x250mm 平タガネ(グリップ付)
ガード付きの為、誤って手をたたくことがない安全設計
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 25mm | ||
| 強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付 | |||
| 手を怪我から守るのに役立ちます | |||
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい | |||
| 再研ぎの必要性が少ないです | |||
| 手にフィットするグリップ形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/07/28 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572H-19 19x205mm 平タガネ(グリップ付) |
| EA572H-25 25x250mm 平タガネ(グリップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA572H : [2本組] 平タガネセット(グリップ付) |
