品番 : EA572HA-4
品名 : 4.0x120mm テーパーピンポンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB735.4 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120mm | 八角対辺 | 10㎜ |
| 先端径 | 4mm | 重量 | 61g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ピンの取り外しおよび板金の切断用 | |||
| 円錐形マンドレル、硬度および靭性が最高の平坦な先端、最高の耐摩耗性 | |||
| 鍛造処理済み打撃ヘッド、規格仕様に従って破片形成を防止 | |||
| 八角棒鋼製、確実な操作のために | |||
| バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます | |||
| 表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく耐錆性に優れています。 | |||
| ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/02 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572HA-2 2.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-3 3.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-4 4.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-5 5.0x120mm テーパーピンポンチ |
| EA572HA-6 6.0x120mm テーパーピンポンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA572HA : 6本組 テーパーポンチセット |
