品番 : EA572HL-15
品名 : φ5.0x166mm ノックアウトピン(ステンレス)
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | MSK5-70 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | サイズ(mm) | A:φ5 B:φ8 C:φ10 D:20 E:76 F:70 G:166 |
金型メンテの強い味方 | |||
パンチ部品やダイス部品の取り外しや組み込みに | |||
金型メンテナンス時、ハンマーと共に使用します | |||
中心部分が太いので全体が曲がることはありません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0598ページ |