詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HN-2

品名 : φ25x280mm カッパーポンチ

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 COPG-25
用途 金型・機械の組立・修理に 先端径 25mm
全長 280mm 有効長 120mm
グリップ長 95mm 重量 0.86kg
材質 本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
グリップ:ゴム
ヘッド:銅
ロールピン:炭素鋼
焼入硬度 HRC35°~40°
保護グリップ付き
狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。
平らな打撃面なのでヘッドの角で、ベアリングの叩き抜き・打ち込みがしやすい!
ヘッド交換時に使用する抜きピン付き
交換用ヘッド:EA575WW-11
<注意>
・本製品は打撃面が小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
・過酷なご使用により、本体や打撃面にケガが生じる場合がありますので、保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

8,630 (税抜)/ 9,493 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/20 03:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ

代替品

EA572HN-2A
  • 品番

    EA572HN-2A

  • コメント

    材質が一部変更になりました。

バリエーション一覧
EA572HN-1 φ25x200mm カッパーポンチ
EA572HN-2 φ25x280mm カッパーポンチ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top